Hosszú ujjú lángvédő póló. S

Cikkszám: 091533 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 39% pamut; 60% modakril; 1% speciális szál
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 210
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Anyagösszetétel 39% pamut; 60% modakril; 1% speciális szál
Anyagtömeg / szövetsűrűség 210 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
Festék tengerkék
Unisex méret S
Szabvány EN IEC 61482-2
Antisztatikus igen
Termék fajtája Lángvédő póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091533 S
EAN / GTIN 7330509726587
Gyártó száma 348317378900S

Leírás

Kivitel:

Lánggátló hosszú ujjú póló, kényelmes és puha a modakril-pamut keverékből készült egyszínoldalas Jersey anyagnak köszönhetően. Kerek nyakkal és az ujjak végén pánttal.

Szabvány:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-1-2

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz