Kényelmes hűtőmellény S/M

Cikkszám: 091529 S/M
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem Unisex
    Termék fajtája Hővédelmi dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091529 S/M
    Gyártó száma R58762

    Leírás

    Kivitel:

    Automatikus hűtés 28 °C felett: A mellény hűtőhatása a belső bélésben lévő 20 külön PCM elemen (Phase Change Material) alapul. Akár izzasztó fizikai munka vagy forró környezet: 28 °C bőr hőmérséklettől a PCM elemek elnyelik a fölösleges hőt és közben fokozatosan folyékonnyá válnak. Így a bőr hőmérséklete kb. 3 - 4 °C-kal csökken. A fizikai teljesítménytől és a fennálló környezeti hőmérséklettől függően a Dräger komfort mellény hűtő hatása akár négy órán keresztül is tart.
    Tárolás közben regenerálódik – maximum négy óra alatt: 22 °C alatti tárolási hőmérsékleten az elemek maguktól megszilárdulnak. Maximum négy óra után az elemek ismét használatra készek – minél hidegebb van, annál gyorsabban. A körülményes előkészítés és utómunka – mint ami a jégmellényeknél ismerős – nem szükséges.
    Viselet: A PCM elemek elhelyezése nagy mozgásszabadságot biztosít, mert az rugalmasan illeszkedik a testhez. A mellény egyszerűen viselhető a védőruházat alatt, mint pl. a tűzoltóság bevetési ruházata vagy a gáztömör vegyvédelmi ruházatok. A széles tépőzárak lehetővé teszik a testhez álló viseletet.
    • A PCM elemek élettartama: akár három év.
    • Egyszerűen felvehető a tépőzárnak köszönhetően.
    • A mellény az elemek kivételét követően kimosható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz