Polikarbonát üveg, Típus: PCG

Cikkszám: 091528 PCG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Arcvédő rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091528 PCG
EAN / GTIN 4030971002549
Gyártó száma HWS1022PCG

Leírás

Kivitel:

Hajlított nagy látószögű polikarbonát lencse. 100 × 220 mm. Vastagság kb. 1 mm. Nagy fényvisszaverés és UV védelem. III. védelmi fokozat.
Hővédelmi ruházat 1000°C sugárzó hőig. A nagyon lágy és rugalmas anyagnak köszönhetően kényelmesebb viselet. Nagy hővisszaverés.
Goldbedampft.

Szabvány:

EN 166; EN 171

Alkalmazható:

Hővédelmi sisak 09 1527 sz.