Polikarbonát üveg PC

Cikkszám: 091528 PC
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Arcvédő rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091528 PC
EAN / GTIN 4030971027856
Gyártó száma HWS1022PCKLAR

Leírás

Kivitel:

Hajlított nagy látószögű polikarbonát lencse. 100 × 220 mm. Vastagság kb. 1 mm. Nagy fényvisszaverés és UV védelem. III. védelmi fokozat.
Hővédelmi ruházat 1000°C sugárzó hőig. A nagyon lágy és rugalmas anyagnak köszönhetően kényelmesebb viselet. Nagy hővisszaverés.
Víztiszta lencse.

Szabvány:

EN 166; EN 171

Alkalmazható:

Hővédelmi sisak 09 1527 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban