Hővédő köpeny, Konfekcióméret DE: 52

Cikkszám: 091514 52
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

JUTEC Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a JUTEC márkánál

Mérettáblázat
Német rendelési méret Magasság cm Mellbőség cm-ben Ujj hossza elől cm Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Konverziós táblázat
Német rendelési méret Nemzetközi méret Olasz méret Francia méret Méret US Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Így mérje

érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 260
  • Anyagösszetétel: Preox-aramid
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Hővédelmi ruházat
Nem férfi
Anyagtömeg / szövetsűrűség 260 g/m2
Anyagösszetétel Preox-aramid
Ruházat, szerint DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
Konfekcióméret DE 52
Termék fajtája Hővédelmi köpeny

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091514 52
EAN / GTIN 4030971021588
Gyártó száma HSM120KA-1 GR.52

Leírás

Kivitel:

Hővédelmi ruházat kb. 1200 mm hosszú. Szigetelt patenttel és álló gallérral. Zárás tépőzárral.
Hővédelmi ruházat 1000°C sugárzó hőig. A nagyon lágy és rugalmas anyagnak köszönhetően kényelmesebb viselet. Nagy hővisszaverés.

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz