Hegesztő lábszárvédő pár 15

Cikkszám: 091509 15
Kedvezmény
28,33 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Hegesztő védőruházat
    Ruházat, szerint DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél
    Termék fajtája Hegesztő lábszárvédő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091509 15
    EAN / GTIN 8718564522273
    Gyártó száma 44-7106

    Leírás

    Kivitel:

    Hő- és tűzálló ruházat hosszú élettartamú és illeszkedő hasított marhabőrből. Véd a hőtől és fröccsenő izzó olvadékoktól vagy forgácsoktól a hegesztés, csiszolás vagy lángvágás során. Minden bőr varrása extrém hőálló 5-szörös KEVLAR® cérnával kettős láncöltéssel készült. Minden feszültségnek kitett pont szegecselt vagy dupla bőrréteggel erősített. Minden szegecs és patentgomb a biztonság kedvéért áram ellett szigetelt.
    A hegesztő lábszárvédő a repkedő, izzó forgácsok vagy szikrák elleni hatékony védelem érdekében. A magassága 15 cm és a körfogata 33 és 43 cm között állítható.
    • Különböző méretekhez igazítható.
    • Rugalmas pánt a cipők alá történő rögzítéshez.

    Szabvány:

    EN ISO 11611:2015, 2/A1+A2 kategória

    Tartalom:

    1 pár.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz