{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagösszetétel | 100% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 525 g/m2 | |
Mosás | Ipari mosáshoz alkalmas | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben | |
Gyártó jelölése | Kantáros nadrág 2162 Splash Proban | |
Festék | Sötét antracit / szürke | |
Konfekcióméret DE | 52 | |
Termék fajtája | Hegesztő védőnadrág |
Cikkszám | 091507 52 | |
EAN / GTIN | 4057121030917 | |
Gyártó száma | 952162-537-52 |