Hegesztő védőnadrág 2XL

Cikkszám: 091503 2XL
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Hegesztő védőruházat
Nem Unisex
Ruházat, szerint DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Hegesztő védőnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091503 2XL
EAN / GTIN 8718564522570
Gyártó száma 44-7440/7600 GR.2XL

Leírás

Kivitel:

Hő- és tűzálló ruházat hosszú élettartamú és illeszkedő hasított marhabőrből. Véd a hőtől és fröccsenő izzó olvadékoktól vagy forgácsoktól a hegesztés, csiszolás vagy lángvágás során. Minden bőr varrása extrém hőálló 5-szörös KEVLAR® cérnával kettős láncöltéssel készült. Minden feszültségnek kitett pont szegecselt vagy dupla bőrréteggel erősített. Minden szegecs és patentgomb a biztonság kedvéért áram ellett szigetelt.
Hegesztő védőnadrág a legjobb hasított marhabőr (1 mm).
  • Teljesen zárt.
  • Állítható hosszúságú nadrágtartó.
  • Praktikus farzseb patentgombbal.

Szabvány:

EN ISO 11611:2015, 2/A1+A2 kategória

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz