Hegesztő védőkabát XL

Cikkszám: 091500 XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Hegesztő védőruházat
    Nem Unisex
    Ruházat, szerint DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél
    Unisex méret XL
    Termék fajtája Hegesztő védőkabát

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091500 XL
    EAN / GTIN 8718564522471
    Gyártó száma 44-7300P GR.XL

    Leírás

    Kivitel:

    Hő- és tűzálló ruházat hosszú élettartamú és illeszkedő hasított marhabőrből. Véd a hőtől és fröccsenő izzó olvadékoktól vagy forgácsoktól a hegesztés, csiszolás vagy lángvágás során. Minden bőr varrása extrém hőálló 5-szörös KEVLAR® cérnával kettős láncöltéssel készült. Minden feszültségnek kitett pont szegecselt vagy dupla bőrréteggel erősített. Minden szegecs és patentgomb a biztonság kedvéért áram ellett szigetelt.
    Hegesztő védőkabát álló gallérral hegesztési szikra elleni védelemként.
    • Dupla bőr erősítéssel az első patentgomb soron.
    • Tágas bőr belső zseb.
    • Lánggátló pamut hátrész.

    Szabvány:

    EN ISO 11611:2015, 1/A1+A2 kategória

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz