Hegesztő védőkabát L

Cikkszám: 091500 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Hegesztő védőruházat
    Nem Unisex
    Ruházat, szerint DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél
    Unisex méret L
    Termék fajtája Hegesztő védőkabát

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091500 L
    EAN / GTIN 8718564522433
    Gyártó száma 44-7300P GR.L

    Leírás

    Kivitel:

    Hő- és tűzálló ruházat hosszú élettartamú és illeszkedő hasított marhabőrből. Véd a hőtől és fröccsenő izzó olvadékoktól vagy forgácsoktól a hegesztés, csiszolás vagy lángvágás során. Minden bőr varrása extrém hőálló 5-szörös KEVLAR® cérnával kettős láncöltéssel készült. Minden feszültségnek kitett pont szegecselt vagy dupla bőrréteggel erősített. Minden szegecs és patentgomb a biztonság kedvéért áram ellett szigetelt.
    Hegesztő védőkabát álló gallérral hegesztési szikra elleni védelemként.
    • Dupla bőr erősítéssel az első patentgomb soron.
    • Tágas bőr belső zseb.
    • Lánggátló pamut hátrész.

    Szabvány:

    EN ISO 11611:2015, 1/A1+A2 kategória

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz