Hegesztővédő kantáros nadrág Splash 90

Cikkszám: 091487 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

ROFA Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a ROFA márkánál

Normál férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Ujjhossz Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Karcsú férfi méretek
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Ujjhossz Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Zömök férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Ujjhossz Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Férfi méret
Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Ujjhossz Belső lábszárhossz cm-ben Nyakbőség
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 330
  • Mosás: Ipari mosáshoz alkalmas
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Splash
    Nem férfi
    Anyagösszetétel 100% pamut
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 330 g/m2
    Mosás Ipari mosáshoz alkalmas
    Ruházat, szerint DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
    Festék Sötét antracit / szürke
    Konfekcióméret DE 90
    Termék fajtája Hegesztő védőnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091487 90
    EAN / GTIN 4057121031990
    Gyártó száma 912162-537-90

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű hegesztővédő modern, kétszínű designnal. Folyamatos és optimális lángvédelem hegesztési munkáknál. Kényelmes viselet nagyfokú védelem mellett. Magas színhűség az indantrénkék színnek köszönhetően. A közepes súlyú, 330 g/m2 anyagminőség különösen alkalmas olyan hegesztési munkákhoz, amelyek nagyobb mozgásszabadságot igényelnek. Állandó lángvédelem − 100 mosás után is EN ISO 15797 szerint.
    A Splash lángvédő ruházat sorozathoz tartozó kantáros nadrág.
    • Állítható hosszúságú kantár sztreccs anyaggal.
    • Állítható derékbőség.
    • Integárlt térdzsebek.

    Szabvány:

    • EN ISO 11611, 1., A1, A2 kategória
    • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1

    Figyelem:

    A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.
    Külön ajánlatkérésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.
    Hegesztővédő kantáros nadrág sötét antracit / szürke színben 525 g/m² textil grammatúrával, EN 11611, 2. kategória szerinti tanúsítással a 091507 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz