Hegesztő védőnadrág Splash 48

Cikkszám: 091485 48
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

ROFA Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a ROFA márkánál

Normál férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Sleeve length cm Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Karcsú férfi méretek
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Sleeve length cm Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Zömök férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Sleeve length cm Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Férfi méret
Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Sleeve length cm Belső lábszárhossz cm-ben Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 330
  • Mosás: Ipari mosáshoz alkalmas
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Splash
Nem férfi
Anyagösszetétel 100% pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség 330 g/m2
Mosás Ipari mosáshoz alkalmas
Ruházat, szerint DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
Festék Sötét antracit / szürke
Konfekcióméret DE 48
Termék fajtája Hegesztő védőnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091485 48
EAN / GTIN 4057121033499
Gyártó száma 912161-537-48

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű hegesztővédő modern, kétszínű designnal. Folyamatos és optimális lángvédelem hegesztési munkáknál. Kényelmes viselet magas védelem mellett. Magas színhűség az indantrénkék színnek köszönhetően. A közepes súlyú, 330 g/m2 anyagminőség különösen alkalmas olyan hegesztési munkákhoz, amelyek nagyobb mozgásszabadságot igényelnek. Állandó lángvédelem − 100 mosás után is EN ISO 15797 szerint.
Nadrág övbújtatókkal és gombbal.
  • A bal oldalon egy nagyméretű zseb található hajtókával és patentgombokkal.
  • Jobb oldalon ferde colstok zseb hajtókával és patentgombbal.
  • Térdzseb tépőzárral.

Szabvány:

  • EN ISO 11611, 1., A1, A2 kategória
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.
Külön ajánlatkérésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.
Hegesztővédő nadrág sötét antracit / szürke színben 525 g/m² textil grammatúrával, EN11611, 2. kategória szerinti tanúsítással a 091504 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz