Női nadrág Lemberg 36

Cikkszám: 091478 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág Diamond Fit

MASCOT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a MASCOT márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Német rendelési méret Nemzetközi méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 50% pamut; 50% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 205
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat UNIQUE
Nem női
Anyagösszetétel 50% pamut; 50% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 205 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha
Festék feketéskék
Konfekcióméret DE 36
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091478 36
EAN / GTIN 5711074730445
Gyártó száma 18778-230-010 76C36

Leírás

Kivitel:

Mascot® UNIQUE. Az ergonomikus munkaruházat sorozat átgondolt részletekkel nagy termékskálát tartalmaz különböző színekben, méretekben és anyagminőségekben. Különösen strapabíró a háromszoros francia varrásnak köszönhetően.
Könnyű női nadrág alacsony derékkal és formára szabott szegéllyel. A deréknál öv- és szerszám bújtatóval. Első zseb integrált mobiltelefon zsebbel.

Leírás:

Ergonomikusan illeszkedő forma előformázott lábakkal és a láb belső oldalán és a lépésívnél megerősített betétekkel.

•Könnyű kivitel
•A lépésívnél cipzárral.
•Első zseb és megerősített farzsebek.
•Combzseb mobiltelefon zsebbel, hajtókával és rejtett patentgombokkal.
•Oldal- és colstok zseb.
•CORDURA® erősítésű első zsebek.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre további színekben, méretekben és anyagminőségekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén. A 36-46 méretekben raktárról.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "UNIQUE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz