{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | UNIQUE | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 270 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Mosás | 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
Festék | feketéskék / búzakék | |
Konfekcióméret DE | 52L | |
Szabvány | EN 14404 | |
Termék fajtája | Kantáros nadrág |
Cikkszám | 091477 52L | |
EAN / GTIN | 5711074437917 | |
Gyártó száma | 12169-442-01011 90C52 |