Hosszú ujjú lángvédő póló., tengerkék, Unisex méret: 3XL

Cikkszám: 091465 3XL
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

ROFA Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a ROFA márkánál

Normál férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Ujj hossza cm Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Karcsú férfi méretek
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Ujj hossza cm Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Zömök férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Ujj hossza cm Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Férfi méret
Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Ujj hossza cm Belső lábszárhossz cm-ben Gallér mérete cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyagösszetétel: 60% modakril; 38% pamut; 2% speciális szál
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 220
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Lángálló ruházat Rofa
Anyagösszetétel 60% modakril; 38% pamut; 2% speciális szál
Anyagtömeg / szövetsűrűség 220 g/m2
Ruházat, szerint DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
Festék tengerkék
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Lángvédő póló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 091465 3XL
EAN / GTIN 4046181034836
Gyártó száma 128115-154-3XL
Gyártó rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de

Leírás

Kivitel:

Szellőző hosszú ujjú lángvédő póló rugalmas pánttal és poló gallérral. Magas szintű lángvédelem és önkioltó az inherens lánggátló szövetnek köszönhetően. Elektrosztatikusan vezetőképes. Alkalmazási terület: Energiaellátás, gázszolgáltató üzemek, vegyipar, közlekedési vállalat, hajógyártás, gép- és berendezésgyártás.

Szabvány:

  • EN 1149-3/-5.
  • EN 61482-2, 1. kategória.
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz