{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 87% pamut; 12% poliamid; 1% karbonszál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 280 g/m2 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben | |
Festék | királykék | |
Szabvány | EN IEC 61482-2 | |
Termék fajtája | Lángvédő ing |
Cikkszám | 091450 47/48 | |
EAN / GTIN | 4050274715038 | |
Gyártó száma | 01227 60014 010 41-47/48 |