{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 80% pamut; 19% poliészter; 1% karbonszál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 340 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | Ipari mosáshoz alkalmas; 60 °C kímélő mosás | |
Festék | szürke / kék | |
Unisex méret | S | |
Szabvány | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok | |
Termék fajtája | Láthatósági dzseki |
Cikkszám | 091446 S | |
EAN / GTIN | 5036108308972 |