{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Industrie Stretch | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 63% poliészter; 33% pamut; 4% elasztolefin | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 260 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
Festék | tengerkék / kék | |
Konfekcióméret DE | 29 | |
Termék fajtája | Kantáros nadrág |
Cikkszám | 091433 29 | |
EAN / GTIN | 7330509761694 | |
Gyártó száma | 264418328985D116 |