{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Industrie Stretch | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 63% poliészter; 33% pamut; 4% elasztolefin | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 260 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
Festék | tengerkék / kék | |
Konfekcióméret DE | 24 | |
Termék fajtája | Kantáros nadrág |
Cikkszám | 091433 24 | |
EAN / GTIN | 7330509761786 | |
Gyártó száma | 264418328985D96 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kantáros nadrág Industrie Stretch, tengerkék / kék, Konfekcióméret DE: 24
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
86,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
82,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Konfekcióméret DE | 24 | 24 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 260 g/m2 | 265 g/m2 |
Anyagösszetétel | 63% poliészter; 33% pamut; 4% elasztolefin | 33% pamut; 3% elasztolefin; 64% poliészter |
Mosás | 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | 60 °C színes ruha |
Sorozat | Industrie Stretch | Industrie |
Termék fajtája | Kantáros nadrág | Kantáros nadrág |
Nem | férfi | Férfi |