Kabát Industrie Stretch L

Cikkszám: 091413 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 63% poliészter; 33% pamut; 4% elasztolefin
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 260
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Industrie Stretch
Nem Unisex
Anyagösszetétel 63% poliészter; 33% pamut; 4% elasztolefin
Anyagtömeg / szövetsűrűség 260 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas
Festék tengerkék / kék
Unisex méret L
Termék fajtája Munkakabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091413 L
EAN / GTIN 7330509761144
Gyártó száma 444418328985L

Leírás

Kivitel:

Új Industrie kollekció 2 irányú sztreccs anyaggal a könnyebb mozgás és kényelmesebb viselet érdekében. Robusztus és strapabíró szövet, amely tökéletesen alkalmas ipari használatra. Karcálló a rejtett gomboknak és cipzáraknak köszönhetően. Robusztus műanyag cipzárakkal. Az ipari ruházat EN ISO 15797 szerint alkalmas. Szín- és alaktartó.
Munkás kabát előformázott ujjakkal, állítható derékbőséggel és ujjpánttal, rejtett fém gombokkal. Az ujjaknál lévő fényvisszaverő csíkok jobb láthatóságot biztosítanak.
  • Redős mellső zseb hajtókával.
  • Tollzseb az ujjaknál.
  • Belső zseb.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.
Kabát fekete / sötétszürke színkombinációban a 091414 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz