{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Highline | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 35% pamut; 65% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 285 g/m2 | |
Ruházat, standard | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | kék / tengerkék | |
Anyag | Pamut, poliészter | |
Konfekcióméret DE | 42 | |
FR méret | 38 | |
Nadrágzár | Zipzár | |
Nadrágszár vége | egyenes, nyitott | |
Oldalsó zsebek száma | 2 | |
Oldalsó zsebek | behelyezve | |
Térdzsebek száma | 2 | |
Combzsebek száma | 2 | |
Combzseb hajtókával és tépőzárral | igen | |
Mobiltelefon zseb | igen | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091321 42 | |
EAN / GTIN | 4030913065885 | |
Gyártó száma | 2320 042 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nadrág Highline 42
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
29,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
66,20 €
27,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | kék / tengerkék | fekete / piros |
Konfekcióméret DE | 42 | 42 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 285 | 225 |
Anyagösszetétel | 35% pamut ;65% poliészter | 89% nylon ;11% elasztán |
Mosás | 60 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Munkásnadrág | Munkásnadrág |
Nem | férfi | férfi |