{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | NORIT | |
Nem | női | |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 245 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Festék | pala / fekete | |
Konfekcióméret DE | 46 | |
Szabvány | EN 14404 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091302 46 | |
EAN / GTIN | 4030913962115 | |
Gyártó száma | 6411046 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nadrág NORIT 46
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
44,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható
59,00 €
47,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | pala / fekete | |
Konfekcióméret DE | 46 | 46 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 245 g/m2 | 225 g/m2 |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | 89% nylon; 11% elasztán |
Mosás | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Munkásnadrág | Munkásnadrág |
Nem | női | női |