Digitális külső mikrométer IP 54 175 - 200 mm

Cikkszám: 0912508
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0912508
EAN / GTIN 4029713264413
Gyártó száma 0912508
L-szám L40510 301

Leírás

Kivitel:

  • Védelmi osztály IP54
  • Olvasás: 0,0001 mm / ,00005 hüvelyk
  • Rögzítőkar
  • Racsnis ütköző
  • Keményfém mérőfelületek
  • Hőszigetelt
  • Gyári szabvány

Leírás:

Digitális külső mikrométer fröccsenő víz elleni védelemmel IP 54. Leolvasási érték 0,001mm / .00005 inch. Szorítókarral és mérőerő-szabályozással tapintó racsniával. Keményfém mérőfelületekkel és kézhővédelemmel ellátott fogantyúval. Orsó átmérője 6,5 mm, osztás 0,5 mm. Elektronikus funkciók: Bekapcsolás és automatikus kikapcsolás. Nulla beállítása bármely ponton lehetséges. mm / inch átváltás. Szállítás beállítási mérővel együtt. Csomagolás: tok

Jellemző:

  • IP osztály: 54 IP
  • Olvasás: 0,001 mm
  • Mérési tartomány (mm): 175 - 200
  • Hibahatár (mm): 0,009 mm
  • Hibahatár (µm): 9 µm
  • Orsó osztása_mm: 0,5 mm
  • Orsó átmérője_mm: 6,5 mm

Szabvány:

DIN 863-1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz