Digitális külső mikrométer IP 54 75 - 100 mm

Cikkszám: 0912504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0912504
    EAN / GTIN 4029713264376
    Gyártó száma 0912504
    L-szám L40510 1051

    Leírás

    Kivitel:

    • Védelmi osztály IP54
    • Olvasás: 0,0001 mm / ,00005 hüvelyk
    • Rögzítőkar
    • Racsnis ütköző
    • Keményfém mérőfelületek
    • Hőszigetelt
    • Gyári szabvány

    Leírás:

    Digitális külső mikrométer fröccsenő víz elleni védelemmel IP 54. Leolvasási érték 0,001mm / .00005 inch. Szorítókarral és mérőerő-szabályozással tapintó racsniával. Keményfém mérőfelületekkel és kézhővédelemmel ellátott fogantyúval. Orsó átmérője 6,5 mm, osztás 0,5 mm. Elektronikus funkciók: Bekapcsolás és automatikus kikapcsolás. Nulla beállítása bármely ponton lehetséges. mm / inch átváltás. Szállítás beállítási mérővel együtt. Csomagolás: tok

    Jellemző:

    • IP osztály: 54 IP
    • Olvasás: 0,001 mm
    • Mérési tartomány (mm): 75 - 100
    • Hibahatár (mm): 0,007 mm
    • Hibahatár (µm): 7 µm
    • Orsó osztása_mm: 0,5 mm
    • Orsó átmérője_mm: 6,5 mm

    Szabvány:

    DIN 863-1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz