Kivitel:
- Védelmi osztály IP54
- Olvasás: 0,0001 mm / ,00005 hüvelyk
- Rögzítőkar
- Racsnis ütköző
- Keményfém mérőfelületek
- Hőszigetelt
- Gyári szabvány
Leírás:
Digitális külső mikrométer fröccsenő víz elleni védelemmel IP 54. Leolvasási érték 0,001mm / .00005 inch. Szorítókarral és mérőerő-szabályozással tapintó racsniával. Keményfém mérőfelületekkel és kézhővédelemmel ellátott fogantyúval. Orsó átmérője 6,5 mm, osztás 0,5 mm. Elektronikus funkciók: Bekapcsolás és automatikus kikapcsolás. Nulla beállítása bármely ponton lehetséges. mm / inch átváltás. Szállítás beállítási mérő nélkül. Csomagolás: tok
Jellemző:
- IP osztály: 54 IP
- Olvasás: 0,001 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 25
- Hibahatár (mm): 0,006 mm
- Hibahatár (µm): 6 µm
- Orsó osztása_mm: 0,5 mm
- Orsó átmérője_mm: 6,5 mm
Szabvány:
DIN 863-1