Kabát InnovatiQ XL

Cikkszám: 091204 XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

KÜBLER Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a KÜBLER márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Ujjhossz Magasság
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter; 35% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 295
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat InnovatiQ
    Nem Unisex
    Anyagösszetétel 65% poliészter; 35% pamut
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 295 g/m2
    Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
    Mosás 60 °C színes ruha
    Festék kék / fekete
    Unisex méret XL
    Termék fajtája Munkakabát

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091204 XL
    EAN / GTIN 4053813424934
    Gyártó száma 1230 5370-4699-XL

    Leírás

    Kivitel:

    A Kübler InnovatiQ munkaruházatot mindenekelőtt az alakot kiemelő ruhák jellemzik, melyek a kabáton és a nadrágon lévő kontrasztos elemeknek köszönhetően nagyon modern megjelenésűek. Ezen felül a ruházat a vállaknál, a felkarokon és a térdeknél lévő bevarrott fényvisszaverő elemek következtében plusz biztonságot és jobb észlelhetőséget nyújt.

    A kabát előformázott és meghosszabbítható ujjakkal rendelkezik, melyek nagyobb mozgásszabadságot nyújtanak.
    • Mellső zsebek cipzárral.
    • Oldalsó zsebek patentgombbal.
    • Belső zseb.
    • Mellső cipzár állvédővel.

    Figyelem:

    Külön rendelésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméretekkel az áttekintő oldalon talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz