Kantáros nadrág Pulsschlag 56

Cikkszám: 091171 56
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat nadrág/overál

KÜBLER Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a KÜBLER márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Karcsú férfi méretek (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Zömök férfi méret (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 35% pamut; 65% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 260
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha
  • Szabvány: EN 14404

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pulsschlag
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem férfi
Anyagösszetétel 35% pamut; 65% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 260 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha
Festék kék / fekete
UK méret 40R
US méret 40/34
ES méret 52
NL méret 56
Konfekcióméret DE 56
FR méret 52
IT méret 52
Szabvány EN 14404
Termék fajtája Kantáros nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091171 56
EAN / GTIN 4053813028446
Gyártó száma 3324 5353-4699 GR.56

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű munkaruha válogatott anyagokból. Modern design okos részletekkel. A jobb láthatóságról több fényvisszaverő elem gondoskodik. A terhelési pontokat csatok biztosítják a viselési idő meghosszabbítása érdekében.
Kantáros nadrág felhúzott vesevédelemmel.
  • Hajtókás zseb CORDURA® erősítéssel.
  • Rugalmas kantár ütésálló és hőálló műanyag csattal.
  • EN 14404 szerint tanúsított a 091848 sz. térdpárnával együtt.

Leírás:

  • Ergonomikus vonalvezetés a nagyobb mozgásszabadság érdekében.
  • Két farzseb CORDURA® erősítéssel.
  • Colstok- és combzseb CORDURA® erősítéssel.
  • Rugalmas csípőrész.
  • Formázott térdrész mozgáskönnyítő zónával.

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.
Kantáros nadrág sötétkék / antracit színkombinációban a 091172 sz. alatt található.
Külön rendelésre további színekben szállítható.
A méretre vonatkozó részletek a mérettáblázatban találhatóak.