Kabát Pulsschlag 58

Cikkszám: 091152 58
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

KÜBLER Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a KÜBLER márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Sleeve length cm Magasság cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 35 % pamut; 65 % poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 260
  • Mosás: 60 °C színes ruha

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pulsschlag
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem férfi
Anyagösszetétel 35 % pamut; 65 % poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 260 g/m2
Mosás 60 °C színes ruha
Fehérítés Nem fehéríthető
Vegyi tisztítás Tisztítás perklóretilénnel
Szárítás kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet)
Pántok Vasalható, a maximum hőfok: 200 °C
Festék sötétkék / antracit
UK méret 42R
US méret 42/34
ES méret 54
NL méret 58
Konfekcióméret DE 58
FR méret 54
IT méret 54
Termék fajtája Munkakabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091152 58
EAN / GTIN 4053813264295
Gyártó száma 1324 5353-4897 GR.58

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű munkaruha válogatott anyagokból. Modern design okos részletekkel. A jobb láthatóságról több fényvisszaverő elem gondoskodik. A terhelési pontokat csatok biztosítják a viselési idő meghosszabbítása érdekében.
Kabát a testalkatot kiemelő szabással és a könyökrésznél CORDURA® erősítéssel.
  • Gallér kényelmes sztreccs béléssel a nyakrészen.
  • Két mellső zseb hajtókával és tépőzárral.
  • Két oldalsó zseb patentzárral.
  • Két belső zseb, egy okostelefon zsebbel.
  • Elöl cipzárral és szakáll- / állvédővel.
  • Váll, ujjpánt és szegély sztreccs betéttel.

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.
Kabát búzakék / fekete színkombinációban a 091151 sz. alatt található.
Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az áttekintő oldalon talál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz