Női nadrág BODYFORCE 44

Cikkszám: 091127 44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

KÜBLER Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a KÜBLER márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter; 35% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 260
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas
  • Szabvány: EN 14404

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem női
Anyagösszetétel 65% poliészter; 35% pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség 260 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas
Festék kék / fekete
Konfekcióméret DE 44
Szabvány EN 14404
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091127 44
EAN / GTIN 4053813493732
Gyártó száma 2325 5302-4699-44

Leírás

Kivitel:

A KÜBLER BODYFORCE a mesteri designnal új szintet képvisel a munkaruházatok területén. Dinamikus és markáns, éles peremekkel és félreismerhetetlen vonalvezetéssel egyesíti a termékvonal a jövőbe mutató szövet technológiát a kiváló minőségű anyagokkal és az innovatív fényvisszaverő és sztreccs tulajdonságokkal.
Női nadrág
  • Előformázott térdrész mozgászónával az ergonomikus munkavégzés érdekében.
  • Rugalmas csípőrész az optimális mozgásszabadság érdekében.
  • Fényvisszaverő elemek.
  • Jobbra: dupla colstok zseb CORDURA® erősítéssel és külső tollzsebbel.
  • Balra: Combzseb hajtókával és patentgombbal és plusz külső okostelefon zsebbel.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.
Nadrág antracit / fekete színkombinációban a 091126 sz. alatt található.
Férfi nadrág antracit / fekete színben a 091123 sz. alatt található.
Férfi nadrág búzakék / fekete színben a 091124 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz