Kabát BODYFORCE S

Cikkszám: 091114 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

KÜBLER Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a KÜBLER márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Ujjhossz Magasság
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter; 35% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 260
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem Unisex
    Anyagösszetétel 65% poliészter; 35% pamut
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 260 g/m2
    Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
    Mosás 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas
    Festék kék / fekete
    Unisex méret S
    Termék fajtája Munkakabát

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091114 S
    EAN / GTIN 4053813487960
    Gyártó száma 1125 5302-4699-S

    Leírás

    Kivitel:

    A KÜBLER BODYFORCE a mesteri designnal új szintet képvisel a munkaruházatok területén. Dinamikus és markáns, éles peremekkel és félreismerhetetlen vonalvezetéssel egyesíti a termékvonal a jövőbe mutató szövet technológiát a kiváló minőségű anyagokkal és az innovatív fényvisszaverő és sztreccs tulajdonságokkal.
    Kabát
    • Fényvisszaverő elemek (Y-Wings): az ujjakon, a váll első és hátsó részén.
    • Ergonomikus szabás fényvisszaverő felületekkel.
    • Oldal- és mellső zsebek.
    • Az innovatív szövetszerkezetnek köszönhetően extrém robusztus és különleges megjelenésű.

    Figyelem:

    Külön ajánlatkérésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.
    Kabát antracit / fekete színkombinációban a 091113 sz. alatt található.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz