Kabát Industrie L

Cikkszám: 091001 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

GARANT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a GARANT márkánál

Normál férfi méret
Német rendelési méret Nemzetközi méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Sleeve length cm Magasság cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Zömök férfi méret
Német rendelési méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Karcsú férfi méretek
Német rendelési méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Buttocks measurement cm Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Nők
Nemzetközi méret Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság) Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Sleeve length cm Magasság cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 33% pamut; 3% elasztolefin; 64% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 265
  • Mosás: 60 °C színes ruha

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Anyagösszetétel 33% pamut; 3% elasztolefin; 64% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 265 g/m2
Mosás 60 °C színes ruha
Festék tengerkék / fekete
Termék fajtája Munkakabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091001 L
EAN / GTIN 4062406943486
Gyártó száma 091001 L

Leírás

Kivitel:

Az új GARANT Industrie kollekció ellenállóképes kevert anyagból, XLANCE® sztreccs részekkel a nagyobb mozgásszabadságért. Nagyon kényelmes viselet a 4 irányú sztreccs betéteknek köszönhetően a nyúló igénybevételnek kitett részeken. Különösen strapabíró a kiváló minőségű „made in Europe” anyagoknak és a háromszoros varrásnak köszönhetően. Kopásálló Cordura® erősítés a térdrésznél. A rejtett YKK® cipzárak megakadályozzák az alkatrészek karcolódását. Ipari mosáshoz alkalmas. Szín- és alaktartó. Kiválóan alkalmas ipari munkaállomásnál való használatra.
Kabát ergonomikus kialakítású ujjakkal és állítható ujjvéggel.
  • Kar-, mellső- és Napóleon zseb hajtókával.
  • Két rejtett oldalzseb.
  • Szellőző anyag a karok belső oldalán.
  • Rejtett műanyag csat elöl.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz