{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 94% poliészter; 6% elasztán | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 200 g/m2 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Festék | fekete / piros | |
Konfekcióméret DE | 58 | |
Termék fajtája | Short |
Cikkszám | 090637 58 | |
EAN / GTIN | 4067263559559 | |
Gyártó száma | 090637 58 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Service rövidnadrág Sport 58
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
45,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
241 darabszám azonnal szállítható
48,40 €
19,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
42,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | fekete / piros | fekete / piros | fekete / piros |
Konfekcióméret DE | 58 | 58 | 58 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 200 | 225 | 200 |
Anyagösszetétel | 94% poliészter ;6% elasztán | 89% nylon ;11% elasztán | 57% pamut ;40% poliészter ;3% elasztán |
Mosás | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Short | Short | Short |
Nem | férfi | férfi | férfi |