{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagösszetétel | 40% poliészter; 3% elasztán; 57% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 200 g/m2 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Konfekcióméret DE | 24 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 090636 24 | |
EAN / GTIN | 4067263559412 | |
Gyártó száma | 090636 24 |