Hosszú ujjú galléros póló Classic Lincoln, piros, Unisex méret: L

Cikkszám: 090325 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

CLIQUE Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a CLIQUE márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gallér mérete cm Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Magasság cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 200
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Anyagösszetétel 100% pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség 200 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha
Festék piros
Termék fajtája Galléros póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 090325 L
EAN / GTIN 7332413517008
Gyártó száma 028245-35-L

Leírás

Kivitel:

Hosszú ujjú galléros póló, 3 gombos. Ujjpánttal, bordázott gallérral és oldalt nyílásokkal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz