{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Workwear | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 70% pamut; 30% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 300 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C kímélő mosás | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | vegyileg nem tisztítható | |
Szárítás | kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
Pántok | mérsékelten forró, maximum 150 °C | |
Festék | Sötétkék | |
Unisex méret | XL | |
Termék fajtája | Pulóver |
Cikkszám | 090311 XL | |
EAN / GTIN | 4062406780869 | |
Gyártó száma | 090311 XL |