Női blúz Yellow Bow 50 3XL

Cikkszám: 090285 3XL
Kedvezmény
64,95 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 60% pamut; 40% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 130
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C kímélő mosás

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Yellow Bow 50
Nem Unisex
Anyagösszetétel 60% pamut; 40% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 130 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C kímélő mosás
Nyakbőség 48 cm
Festék fehér
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Női blúz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 090285 3XL
EAN / GTIN 7332592205680
Gyártó száma 2905003-100-9

Leírás

Kivitel:

Egyszínű, klasszikus ing ill. blúz Feinmix-Twill-ből modern részletekkel. A kiváló minőségű kidolgozás következtében az anyag gyűrődésmentes és kellemesen puha viseletet jelent. Jó mozgásszabadság az osztott hátrésznek köszönhetően. Kitűnő színminőség. Gyorsan szárad.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre további színekben rövid ujjú, valamint Slim-Fit változatban kapható. A méretre vonatkozó részletek a mérettáblázatban találhatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz