Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Női blúz Performance L

Cikkszám: 090272 L
  • Anyagösszetétel: 50% pamut; 50% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 120
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C kímélő mosás

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Performance
    Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
    Nem női
    Anyagösszetétel 50% pamut; 50% poliészter
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 120 g/m2
    Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
    Mosás 60 °C kímélő mosás
    Nyakbőség 41/42 cm
    Festék fehér
    Unisex méret L
    Termék fajtája Női blúz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 090272 L
    Gyártó száma 121-001/L

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű és strapabíró Performance ing ill. blúz MIKRALINAR® minőségi szálból. 4 lyukú gombok, keresztvarrással a különösen fix tartás érdekében. Állítható bőségű mandzsetták. Előkezelés következtében nem megy össze.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Performance" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz