Galléros póló, Classic Lincoln S

Cikkszám: 090253 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

CLIQUE Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a CLIQUE márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Nyakbőség Mellbőség Derékbőség Csípőbőség Magasság
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100 % pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 200
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C kímélő mosás

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Lincoln
    Nem férfi
    Anyagösszetétel 100 % pamut
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 200 g/m2
    Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
    Mosás 60 °C kímélő mosás
    Festék palackzöld
    Unisex méret S
    Termék fajtája Galléros póló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 090253 S
    EAN / GTIN 7332413523290
    Gyártó száma 028244-68-4

    Leírás

    Kivitel:

    Klasszikus, modern szabású galléros póló, 3 gombos, azonos színben. Pánt a gallérnál és az ujjaknál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz