Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Póló MAGNI S

Cikkszám: 090235 S
Mérettáblázat

Mérettáblázat nadrág/overál

HELLY HANSEN® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a HELLY HANSEN® márkánál

Férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Így mérje

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter; 35% polipropilén
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 130
  • Ruházat, standard: UV-Standard 801
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat MAGNI
    Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
    Nem Unisex
    Anyagösszetétel 65% poliészter; 35% polipropilén
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 130 g/m2
    Ruházat, standard UV-Standard 801
    Mosás 40 °C színes ruha
    Festék fekete
    Unisex méret S
    Termék fajtája Póló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 090235 S
    Gyártó száma 75161_990-S

    Leírás

    Kivitel:

    Modern, funkciós póló innovatív LIFA® Flow anyagból a nedvesség kitűnő elvezetése érdekében. Tökéletesen alkalmas szabadtéri munkavégzéshez, az integrált 40-es UV védelem következtében.

    Alkalmazható:

    • 091846 sz. MAGNI munkanadrághoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz