{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Contrast Performance | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 50 % pamut; 50% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 200 g/m2 | |
Mosás | 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
Gyártó jelölése | NO. 839 HAKRO CONTRAST MIKRALINAR® GALLÉROS PÓLÓ | |
Festék | tinta | |
Unisex méret | L | |
Termék fajtája | Galléros póló |
Cikkszám | 090227 L | |
EAN / GTIN | 4045981088322 | |
Gyártó száma | 839-034/L |