{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Contrast Performance | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 50% pamut; 50% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 160 g/m2 | |
Mosás | 60 °C kímélő mosás | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | vegyileg nem tisztítható | |
Szárítás | kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
Pántok | mérsékelten forró, maximum 150 °C | |
Festék | kivi | |
Unisex méret | S | |
Termék fajtája | Póló |
Cikkszám | 090143 S | |
Gyártó száma | 290-040/S |