Gumi betét külső d.20mm belső d.11mm l.25mm

Cikkszám: 09010001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Gumigyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 09010001
EAN / GTIN 4018754012183
Gyártó száma 09010001
L-szám L60010 4787

Leírás

Leírás:

  • 20,8 mm-hez (46; 51; 51S)

Jellemző:

  • Keménység: 30 Shore
  • Belső átmérő: 11 mm
  • Hossz [mm]: 25 mm
  • Külső átmérő: 20 mm
  • Súly: 6 g