Erős kombinált fogó ″Lineman's Pliers″ amerikai modell többkomponensű fogantyúkkal, krómozott 240 mm

Cikkszám: 09 15 240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 09 15 240
EAN / GTIN 4003773087397
Gyártó száma 09 15 240
L-szám L70010 2190

Leírás

Leírás:

  • nagymértékben lefordítva a könnyű vágáshoz
  • 50 %-os erőmegtakarítás a hagyományos kombinált fogókhoz képest az optimalizált áttételi aránynak köszönhetően
  • stabil kialakítás a legnehezebb terhelésekhez, univerzálisan alkalmazható
  • ergonómiailag optimalizált fogantyú a legjobb kézérintkezéshez és az alacsony fáradtságú munkavégzéshez
  • különösen hatékony, keresztfogú fogazási zóna a fogó szájában - a biztos fogáshoz és húzáshoz
  • kiegészítő fogási zóna az ízület alatt az erőteljes karoláshoz és nyomáshoz
  • vágóélekkel puha és kemény drótokhoz
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC
  • Kábelvisszahúzási segédeszközzel a hézagban
  • Univerzális tüskével a kötés alatt

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,6 mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 3,0 mm
  • krómozott
  • többkomponensű bevonattal
  • Vágóél ferdével

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz