Erős kombinált fogó ″Lineman's Pliers″ amerikai modell többkomponensű fogantyúkkal, krómozott 240 mm

Cikkszám: 09 05 240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 09 05 240
    EAN / GTIN 4003773087380
    Gyártó száma 09 05 240
    L-szám L70010 2191

    Leírás

    Leírás:

    • nagymértékben lefordítva a könnyű vágáshoz
    • 50 %-os erőmegtakarítás a hagyományos kombinált fogókhoz képest az optimalizált áttételi aránynak köszönhetően
    • szilárd kialakítás a legnehezebb terhelésekhez, univerzálisan alkalmazható
    • ergonómiailag optimalizált fogantyú a legjobb kézérintkezéshez és az alacsony fáradtságú munkavégzéshez
    • különösen hatékony, keresztfogú fogazási zóna a fogó szájában - a biztos fogáshoz és húzáshoz
    • kiegészítő fogási zóna az ízület alatt az erőteljes karoláshoz és nyomáshoz
    • vágóélekkel puha és kemény drótokhoz
    • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC

    Jellemző:

    • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,6 mm
    • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 3,0 mm
    • krómozott
    • többkomponensű bevonattal
    • Vágóél ferdével

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz