Külső mikrométerek méretbeállító 1450 mm

Cikkszám: 0898158
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 0898158
    EAN / GTIN 4029713234133
    Gyártó száma 0898158

    Leírás

    Kivitel:

    • Rod
    • Speciális acél, öregített
    • Edzett mérőfelületek
    • Tűrési zóna js2
    • Hőszigetelt
    • Párhuzamos lapátos mérőfelületek

    Leírás:

    Külső mikrométerek beállítási mérete 1450 mm

    Jellemző:

    • Anyag: Speciális acél
    • Mérési tartomány (mm): 1450
    • Mérőfelület átmérője: 10 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz