Külső mikrométerek méretbeállítása 650 mm

Cikkszám: 0898126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0898126
EAN / GTIN 4029713225599
Gyártó száma 0898126

Leírás

Kivitel:

  • Rod
  • Speciális acél, öregített
  • Edzett mérőfelületek
  • Tűrési zóna js2
  • Hőszigetelt
  • Párhuzamos lapátos mérőfelületek

Leírás:

Méretbeállító külső mikrométerekhez, rúdváltozat. Speciális acélból készült. A mérőfelületek edzettek és síkban párhuzamosak. Kézhővédelemmel. Tolerancia mező JS2. Átmérő 10,0 mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Mérési tartomány (mm): 650
  • Mérőfelület átmérője: 10 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz