Külső mikrométerek méretbeállító 225 mm

Cikkszám: 0898109
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0898109
    EAN / GTIN 4029713225421
    Gyártó száma 0898109
    L-szám L40510 1269

    Leírás

    Kivitel:

    • Rod
    • Speciális acél, öregített
    • Edzett mérőfelületek
    • Tűrési zóna js2
    • Hőszigetelt
    • Párhuzamos lapátos mérőfelületek

    Leírás:

    Méretbeállító külső mikrométerekhez, rúdváltozat. Speciális acélból készült. A mérőfelületek edzettek és síkban párhuzamosak. Kézhővédelemmel. Tolerancia mező JS2. Átmérő: 6,5 mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

    Jellemző:

    • Anyag: Speciális acél
    • Mérési tartomány (mm): 225
    • Mérőfelület átmérője: 6,5 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz