Precíziós belső mikrométer készlet 100-4000 mm-es hosszabbításokkal

Cikkszám: 0894546
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0894546
    EAN / GTIN 4029713233990
    Gyártó száma 0894546

    Leírás

    Kivitel:

    • DIN 863-4
    • Mérési végek: Dia. 7 mm x 6 mm hosszú, keményfém végű, gömbölyű menetes
    • Menetemelkedés 1 mm
    • Belső rugós rudak hővédő hüvelyekkel
    • 100 mm-nél nagyobb toldatok: Külső acélcső átm. 17 mm, hőszigeteléssel
    • 500 és 1000 mm-es hosszabbítók: Megerősített specifikáció - acélcső átm. 32 mm a nagyobb mérési tartományokhoz
    • A Basic belső mikrométer állítható: 50 mm. Az orsó feszes, így a mérés során a menetmetszés nem áll be.

    Leírás:

    Belső mikrométer készlet, rugós. Mérőtömbök, 100-4000mm

    Jellemző:

    • Mérési tartomány (mm): 100 - 4000
    • Hibahatár (mm): 0,04 mm
    • Hibahatár (µm): 40 µm

    Szabvány:

    DIN 863

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz