Precíziós belső mikrométer készlet 100-2100 mm-es hosszabbításokkal

Cikkszám: 0894530
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0894530
EAN / GTIN 4029713233952
Gyártó száma 0894530
L-szám L40510 1240
Gyártó Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-4
  • Mérési végek: Dia. 7 mm x 6 mm hosszú, keményfém végű, gömbölyű menetes
  • Menetemelkedés 1 mm
  • Belső rugós rudak hővédő hüvelyekkel
  • 100 mm-nél nagyobb toldatok: Külső acélcső átm. 17 mm, hőszigeteléssel
  • 500 és 1000 mm-es hosszabbítók: Megerősített specifikáció - acélcső átm. 32 mm a nagyobb mérési tartományokhoz
  • A Basic belső mikrométer állítható: 50 mm. Az orsó feszes, így a mérés során a menetmetszés nem áll be.

Leírás:

Belső mikrométer készlet, rugós gél. Mérőtömbök, 100-2100mm

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 100 - 2100
  • Hibahatár (mm): 0,018 mm
  • Hibahatár (µm): 18 µm

Szabvány:

DIN 863

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz