Precíziós belső mikrométer készlet 100- 300 mm-es hosszabbítással

Cikkszám: 0894510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0894510
EAN / GTIN 4029713233907
Gyártó száma 0894510
L-szám L40510 2668

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-4
  • Mérési végek: Dia. 7 mm x 6 mm hosszú, keményfém végű, gömbölyű menetes
  • Menetemelkedés 1 mm
  • Belső rugós rudak hővédő hüvelyekkel
  • 100 mm-nél nagyobb toldatok: Külső acélcső átm. 17 mm, hőszigeteléssel
  • 500 és 1000 mm-es hosszabbítók: Megerősített specifikáció - acélcső átm. 32 mm a nagyobb mérési tartományokhoz
  • A Basic belső mikrométer állítható: 50 mm. Az orsó feszes, így a mérés során a menetmetszés nem áll be.

Leírás:

Belső mikrométer-készlet, rugós Mérőtömbök, 100-300mm

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 100 - 300
  • Hibahatár (mm): 0,009 mm
  • Hibahatár (µm): 9 µm

Szabvány:

DIN 863

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz